Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Bgr.2, 2pol. DC-3 und 5, 32A Hilfsschalter 22 (2NO+2NC) AC-Bet., DC110V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3TC44170AF4
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC44170AF4
EAN/GTIN:
     4011209034433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) DC 110V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in AC- und DC-Betätigung, in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten erhältlich.Als Zubehör stehen z.B. Lichtbogenkammern, Magnetspulen sowie Überspannungsbegrenzer zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, siemens hilfskontakt 2no 2nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, 3TC, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schützschalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres Schalten, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schützschaltung, Gebrauchskategorie, besondere Anwendungen, Gleichstromschütz, Gleichspannungsschütz, DC-Schütz, Schalten von Gleichspannung, Gleichstrom schalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.