Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC110V, 45-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3TG10011AG2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TG10011AG2
EAN/GTIN:
     4011209044999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kleinschütz
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 110 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausgeräte, Hebezeuge oder im Installationsbereich.Die 3TG10 Kleinschütze zeichnen sich aus durch ihre geringe Baubreite. Sie arbeiten brummfrei, haben einen eingebauten Hilfsschalter und können in beliebiger Einbaulage montiert werden.Die Kleinschütze 3TG10 sind in AC- oder DC-Betätigung, für verschiedene Betriebsströme, mit 4 Schließern oder 3 Schließern und einem Öffner erhältlich und stehen mit Schraub- oder Flachsteckanschluss zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.677493749 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, siemens hilfskontakt 3s 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, SIRIUS, 3TG10, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, galvanische Trennung, Signalumsetzung, Signalauffrischung, Potenzialtrennung, Schütz, Zwangsführung, Zwangsgeführt, sichere Trennung, 4 polig, integrierte Überspannungsbedämpfung, Powerrelais, Signalvervielfältigung, Signalverstärkung, Spannungsumsetzung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3TG10010AG2
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.