Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20%, DEFAULT OFF Phasenfolge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG46141BR280AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46141BR280AA3
EAN/GTIN:
     4011209775060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
!!! Auslaufprodukt !!! Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20%, default off Phasenfolge, default off Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unterspannung, Default 320 V Hysterese, Default: 5% Ein-, Abschaltverz.: Def. 0,1 s 2 Wechsler Schraubanschluss Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind außerdem in verschiedenen Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link bzw. mit automatischer Drehrichtungskorrektur.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Höhe:
92 mm
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Spannungsmessbereich:
160 V | 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
160 V | 690 V
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
160 V | 690 V
Tiefe:
91 mm
Funktion Asymmetrieerkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.350,731*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 180 Stück (ab € 96,39295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17.429,22*
€ 20.740,7718
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17.407,8108*
€ 20.715,29485
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17.365,0014*
€ 20.664,35167
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17.350,731*
€ 20.647,36989
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.