Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstecker für 5SD7483-0KK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzstecker für 5SD7483-0KK01
Artikel-Nr.:
     C7890-5SD74985
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74985
EAN/GTIN:
     4047624352845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter siemens
blitzstromableiter
Ersatzstecker für 5SD7483-0KK01
Weitere Informationen:
Integrierte Vorsicherung:
false
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Höchste Dauerspannung DC:
600 V
Prüfklasse Typ 2:
true
Max. PV-Spannung:
800 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
false
Nennspannung DC:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
false
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
ohne
Schutzpegel:
3.7 kV
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzschutz, Überspannungsschutzgerät, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Varistorableiter, Überspannungsableiter für Stromversorgun, Überspannungsableiter für Energietechnik, C-Ableiter, Netzüberspannungsschutz, Mittelschutz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.