Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 25 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SE1325
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE1325
EAN/GTIN:
     4001869298696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Halbleiterschütz
HL-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 25 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SILIZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. In den Bauformen DIAZED und NEOZED verfügbar. 3. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 4. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Farbcode:
gelb
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, siemens silized 25a, silized 25a, silized siemens, SENTRON, NEOZED Sicherungen D01, NEOZED Sicherungen D02, NEOZED Sicherungen D03, Sicherungen D01, Sicherungen D02, Sicherungen D03
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 44,86*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 47,45*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,01*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 29,46*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,90*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,44*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,71*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,91*
Sonstiges
Siemens
5SH5025
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.