Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 50 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000065730
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE1350
EAN/GTIN:
     4001869298719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Halbleiterschütz
HL-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D02, 50 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED Halbleiterschutzsicherungen SILIZED 5SE schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SILIZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. In den Bauformen DIAZED und NEOZED verfügbar. 3. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 4. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Farbcode:
weiß
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halbleitersicherung, Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, siemens neozed d02, silized siemens, silized 50a, SENTRON, NEOZED Sicherungen D01, NEOZED Sicherungen D02, NEOZED Sicherungen D03, Sicherungen D01, Sicherungen D02, Sicherungen D03
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
93 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,32*
€ 11,84*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,327*
€ 12,947*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 13,36*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,891*
€ 13,571*
35 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG72341
ab € 44,86*
Sonstiges
Siemens
5SG72342
ab € 47,45*
Sonstiges
Siemens
5SG7113
ab € 15,01*
Sonstiges
Siemens
5SG7153
ab € 29,46*
Sonstiges
Siemens
5SG7123
ab € 30,90*
Sonstiges
Siemens
5SG7133
ab € 27,44*
Sonstiges
Siemens
5SG7230
ab € 61,71*
Sonstiges
Siemens
5SG7163
ab € 38,91*
Sonstiges
Siemens
5SH5050
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.