Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-polig, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA2162
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2162
EAN/GTIN:
     4001869175959
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Kontrollschalter
DELTA Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-pol 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Rückmeldekontakt:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
false
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Antibakterielle Behandlung:
false
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Tastschalter:
false
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Nennspannung:
250 V
Einbautiefe:
32 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Heizungsschalter:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.