Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Raumtemperaturregler, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC97744MG00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC97744MG00
EAN/GTIN:
     4047624273355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Abdeckrahmen
DELTA style gold Raumtemperaturregler Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Geeignet für Heizen:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Differenz verstellbar:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
Gold
Breite:
55 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Höhe:
55 mm
Explosionsgeschützt:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anschluss:
sonstige
Bedienung:
Dreh
Geeignet für Kühlen:
false
Schutzart (IP):
IP21
Mit Empfänger:
false
Sensor extern:
false
Regelcharakteristik:
sonstige
Mit Display:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.