Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Aus-Schalter 32A 3S Klemme 6mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TE8213
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8213
EAN/GTIN:
     4001869210131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter siemens
Ein-Aus-Schalter 32 A 3S Klemme 6 mm² Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Mit Signallampe:
false
Spannungsart:
AC
Zwangstrennung nach DIN VDE 0113:
false
Polzahl:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Schutzart (IP):
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
0.096 kA
Einbautiefe:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, ausschalter 2 polig, SENTRON, Leuchtmelder, Gruppenschalter, Kontrollschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 75,22*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 75,54*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,19*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,44*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,45*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,22*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,55*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,08*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,59*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,49*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,80*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,71*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 13,02*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,64*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.