Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz Antennen-Durchgangs-/Enddose auch für Breitband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG2484
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2484
EAN/GTIN:
     4001869044675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
DELTA Geräteeinsatz Antennen- Durchgangs-/Enddose 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätebreite:
70 mm
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
15 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabelmodem:
false
Fernspeisetauglich:
false
Abdeckung:
ohne
Ausführung:
Durchgangsdose
Antibakterielle Behandlung:
false
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
15 dB
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Ausführung der Oberfläche:
matt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG1253
ab € 6,45*
Sonstiges
Siemens
5TG1223
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG2591
ab € 2,65*
Sonstiges
Siemens
5TG25610SB
ab € 9,69*
Sonstiges
Siemens
5TG2561
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.