Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 40A 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TL12400
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TL12400
EAN/GTIN:
     4001869468860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Ausschalter
Ausschalter 40A 2-polig Ein- und Ausschalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Ein- und Ausschalter 5TL1 werden zum Schalten von Beleuchtungen, Motoren und sonstigen elektrischen Geräten eingesetzt. Die Bemessungsströme reichen von 32 A bis 125 A. Die Gerätevarianten 5TL1 sind darüber hinaus einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1. Die Geräte dürfen nach EN 60204-1 als Hauptschalter zum Trennen oder Freischalten von Anlagen verwendet werden. Ob Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Durch das neue Design lässt sich der Ein- und Ausschalter 5TL1 in die Reihe der FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter optisch perfekt integrieren. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1.Erhöhte Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit dank separater Ein- und Ausschaltung des betroffenen Stromkreises. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. 3. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund durch komfortable Schieber-Hand-Betätigung. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Einsetzbar als Lasttrennschalter und Hauptschalter. 6. Die Ein - und Ausschalter entsprechen den Bestimmungen der EN 60947-1 und EN 60204-1. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
sonstige
Polzahl:
2
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
false
Farbe der Kalotte:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsabschaltvermögen:
0.12 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
440 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, siemens lasttrennschalter 2 polig, trennschalter siemens, trennschalter, SENTRON, Verteilereinbauschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 74,79*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 74,53*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,70*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,50*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,38*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,44*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,35*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,30*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,46*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.