Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA profil SCHUKO-Steckdose titanweiß, ohne Krallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-5UB14030KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB14030KK
EAN/GTIN:
     4001869397535
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA profil titanweiß SCHUKO ohne Krallen 65x65mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Halogenfrei:
true
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Mit Feinsicherung:
false
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Auswurfmechanismus:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätebreite:
70 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Metallicfarbe:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätetiefe:
45 mm
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Isolierter Einbau:
false
Mit Klappdeckel:
false
Abschließbar:
false
Anzahl der Phasen:
2
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, schuko-steckdose, DELTA, Steckdosen, Schalter und Steckdosen, S+St
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
5UH1204
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.