Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Schuko-Steckdose
>
Artikel
DELTA i-system SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, titanweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5UB1515
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5UB1515
EAN/GTIN:
4001869051598
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA i-system titanweiß SCHUKO mit Schriftfeld 55x55mm 10/16A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Halogenfrei:
true
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Mit Feinsicherung:
false
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Auswurfmechanismus:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätebreite:
70 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Metallicfarbe:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätetiefe:
45 mm
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Isolierter Einbau:
false
Mit Klappdeckel:
false
Abschließbar:
false
Anzahl der Phasen:
2
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Steckdose
Weitere Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schutzkontaktsteckdose siemens
,
schuko-steckdose
,
DELTA
,
Steckdosen
,
Schalter und Steckdosen
,
S+St
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in grün zur Kennzeichnung
Siemens
5UH1084
ab € 3,54*
Zubehör
Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in orange zur Kennzeichnung
Siemens
5UH1085
ab € 3,54*
Zubehör
Beschriftungsbogen mit 20 Klebeschildern in rot zur Kennzeichnung
Siemens
5UH1086
ab € 3,54*
Zubehör
DELTA i-system Steckdosenabdeckung mit Klappdeckel ohne Einsatz, titanweiß
Siemens
5UH1204
ab € 5,39*
Zubehör
DELTA i-system Umrüstsatz für SCHUKO-Steckdosen, Übersp.schutz,/Schriftf., titanweiß
Siemens
5UH1340
ab € 89,65*
Zubehör
DELTA Verlängerungskrallen für Geräteeinsätze mit Gummi (1 Satz=10 Stück)
Siemens
5TG2498
ab € 5,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.