Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5UB1538
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB1538
EAN/GTIN:
     4001869093338
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA i-system orange (ZSV) SCHUKO mit Schriftfeld 55x55mm 10/16A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Halogenfrei:
true
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Mit Feinsicherung:
false
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Auswurfmechanismus:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
orange
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätebreite:
70 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Metallicfarbe:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätetiefe:
45 mm
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Isolierter Einbau:
false
Mit Klappdeckel:
false
Abschließbar:
false
Anzahl der Phasen:
2
Anzahl der Einheiten:
1
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.