Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5UB18550AC01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB18550AC01
EAN/GTIN:
     4001869583631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA style anthrazit SCHUKO mit Kinderschutz 68x68mm 10/16A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Isolierter Einbau:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
anthrazit
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Schutzleiterkontakt rund:
true
Auswurfmechanismus:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anschlussart:
Steckklemme
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Nennstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Nennspannung:
250 V
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Abschließbar:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Anzahl der Phasen:
2
Mit Feinsicherung:
false
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Durchschleiffunktion:
true
Halogenfrei:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzkontakt:
true
Transparent:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Metallicfarbe:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, siemens i ia&dt et schuko-steckdose, schuko-steckdose, schutz-steckdose unterputz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose Typ 34, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, USA-Steckdose, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Aufputzdose, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungs, American-National-Standard-Steckdose, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose Typ 12, SCHUKO-Doppelsteckdose, Steckdose ohne Schutzkontakt, Doppelsteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Maschinensteckdose, Kleinspannungswanddose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckp, Terko-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Steckdose Typ 25, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 5, Steckdose Typ 30, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, FI-Steckdose, Steckdose Typ 23, Steckdose Typ 15, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, Kleinspannungswandsteckdose, Steckdose mit Schutzkontakt, Installationssteckdose, SCHUKO-Steckdose, HNA-Steckdose, Containerwanddose, Steckdose, Universal-Steckdose, Flanschsteckdose, Aufputzsteckdose, Druckgusssteckdose, Erdungsstift, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, Containerwandsteckdose, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdec, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Sym, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schweizer Steckdose, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Ins, Wanddose, Schukosteckdose, Einbausteckdose, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, Steckdose mit Kontrollleuchte, Universalsteckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Bodensteckdose, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Steckdose Typ 13, Werkbank-Steckdose, AP-Steckdose, Fehlerstrom-Steckdose, British-Standard-Steckdose, Steckvorrichtung, Wandsteckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, NEMA-Steckdose, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, Boden-Installationssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Kanalsteckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, Schukowanddose, Steckdose mit Klappdeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.