Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200M IM 153-2 HF -40 ... +70°C Startup -25 °C based on 6ES7153-2BA10-0XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6AG1153-2BA10-7XB0 Common Interface (CI)-Modul
Siemens 6AG1153-2BA10-7XB0 Common Interface (CI)-Modul
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG11532BA107XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11532BA107XB0
EAN/GTIN:
     4047618054519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIPLUS ET 200M IM153-2 (*BA02) based on 6ES7153-2BA10-0XB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, start up -25°C, Anschaltung ET 200M IM 153-2 High Feature für max. 12 S7-300 Baugruppen redundanzfähig, Uhrzeitstempel. geeignet f. Taktsynchr. Betrieb neue Features: bis zu 12 Module einsetzbar Slave Initiative für Drive ES und Switch ES erweitertes Mengengerüst für HART-Nebenvariablen Betrieb der 64-kanaligen Module 32 Signale/Steckplatz SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. Ist Ihre dezentrale Peripherie ungeschützt oder in kleinen Schaltkästen sichert SIPLUS extreme einen zuverlässigen Betrieb im Feld. Egal ob Temperaturerweiterung, Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung oder mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe. Mit SIPLUS extreme sind sie auch bei rauen Umgebungsbedingungen auf der sicheren Seite.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Funkstandard eGPRS:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
40 mm
Tiefe:
117 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Höhe:
125 mm
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Systemkomponente:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Schutzart (IP):
IP20
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard LTE:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,05*
€ 998,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,10*
€ 991,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,65*
€ 956,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,58*
€ 932,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,68*
€ 899,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79720BB610XA0
ab € 44,48*
Zubehör
Siemens
6ES79720BB520XA0
ab € 43,81*
Zubehör
Siemens
6ES79720BB700XA0
ab € 44,60*
Zubehör
Siemens
6ES79720BA610XA0
ab € 34,08*
Zubehör
Siemens
6ES79720BA520XA0
ab € 33,64*
Zubehör
Siemens
6ES79720BA700XA0
ab € 34,19*
Zubehör
Siemens
6ES79720BB420XA0
ab € 44,60*
Zubehör
Siemens
6ES79720BB120XA0
ab € 44,45*
Zubehör
Siemens
6ES79720BA420XA0
ab € 34,21*
Zubehör
Siemens
6ES79720BA120XA0
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.