Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Compact Flash Card
>
Artikel
SIMATIC IPC CFAST-Speicherkarte 30 GB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6ES76482BF100XK1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6ES76482BF100XK1
EAN/GTIN:
4047622504895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
SIMATIC CFAST-Speicherkarte, 30 GB, für IPCs und Open Controller mit entsprechendem Steckplatz Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC IPC
Weitere Informationen:
Ausführung des Speichermediums:
sonstige
Speichergröße:
30000000 kByte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
SPS-Speichereinheit
Weitere Suchbegriffe:
CompactFlash Card
,
CompactFlash-Karte
,
Compactflashcard
,
Compactflashkarte
,
Kompaktflash Karte
,
SIMATIC S7 Zubehör
,
speicherkarte simatic s7 zubehör
,
simatic s7 zubehör
,
siemens cf-card
,
SIMATIC
,
HMI
,
Zubehör
,
Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,98*
€ 712,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,65*
€ 704,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,87*
€ 665,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,35*
€ 646,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP1200 Basic color DP
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.427,07*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP1200 Basic color PN
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.272,74*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP400 Basic
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 282,24*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP700 Basic color DP
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 548,79*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP700 Basic color PN
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 487,07*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP900 Basic color PN
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 919,24*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 1.922,63*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Standfuß und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.319,50*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.381,75*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.319,31*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.798,09*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.894,03*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.055,74*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP700 Comfort
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 869,22*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.368,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen