Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI PS/2-Einschubtastatur DEU mit Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF67103BJ
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF67103BJ
EAN/GTIN:
     4047618090753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Trackball-Tastatur
PS2-Tastatur 19 DEU, mit Trackball, Einschubtastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
true
Mit Maus:
false
Drahtlos:
false
Anschluss für Kopfhörer:
false
Batteriebetrieben:
false
Mit Display:
false
Breite:
370 mm
Anschluss für Mikrofon:
false
Tiefe:
138.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: usb tastatur mit trackball, tastatur mit trackball, keyboard siemens, SIMATIC, HMI, Zubehör, Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,57*
€ 633,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,44*
€ 618,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,74*
€ 612,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,37*
€ 600,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.399,41*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.282,38*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 270,26*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 547,67*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 479,02*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 920,31*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 1.906,14*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.322,48*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.334,58*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.318,91*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.786,71*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.887,89*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.068,42*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 866,52*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.367,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.