Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
SCALANCE XB004-1LDG, unmanaged Switch, 4x RJ45, 1x Singlemode SC, Gigabit-fähig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GK50041GM101AB2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK50041GM101AB2
EAN/GTIN:
4047622501078
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie-switch siemens
SCALANCE XB004-1LDG unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100/1000 Mbit/s, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, DC 24V Spannungsversorgung, mit 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch und 1 x 1000 Mbit/s SC-Port optisch (Single-Mode, Glas), bis max. 10 km Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB004-1LDG Unmanaged Kompakt Switch, 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 1x 1000 Mbit/s Singlemode SC für kleine IE-NetzwerkeEinsatz im Schaltschrank/Schaltkasten für die kostengünstige Anbindung weit entfernter Teilnehmer (bis 26 km). Funktional, platzsparend und industrietauglich: Die Switches SCALANCE X-B004-1LDG bieten immer den richtigen Compact Ethernet Switch, um eine einfache Maschinenvernetzung zu gewährleisten. Dank Varianten mit 5 bis 8 Ports lassen sich auch Datenübertragungen im Gigabit-Bereich problemlos durchführen. Die Compact Switch Modules (CSM) erlauben eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und somit eine Integration der Maschnen in bestehende Anlagen. Mit unseren robusten und anwenderfreundlichen unmanaged Switches und CSMs bauen Sie kosteneffizient Industrial Ethernet-Netzwerke auf.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
100 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
1
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
SCALANCE
,
SCALANCE X
,
SCALANCE XB004-1LDG
,
XB004-1LDG
,
XB004
,
unmanaged
,
IE
,
Industrial Ethernet
,
Switch
,
10/100/1000 Mbit/s
,
10 Mbit/s
,
100 Mbit/s
,
1000 Mbit/s
,
Sternstruktur
,
Linienstruktur
,
Diagnose
,
IP20
,
DC 24V
,
RJ45
,
Port
,
elektrisch
,
SC
,
optisch
,
Single-Mode
,
Glas
,
10 km
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 924,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,33*
€ 1.166,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,00*
€ 1.163,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,20*
€ 1.140,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,10*
€ 1.117,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,15*
€ 1.099,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,44*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,20*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,5m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,19*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,10m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,25*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,15m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,49*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,1m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,25*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,20m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,99*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,25m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,63*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,2m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,61*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,30m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,59*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,35m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,76*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,42*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,40m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN40
ab € 85,89*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,45m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen