Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
SCALANCE XB108-2, unmanaged switch, 8x 10/100 Mbit/s ports,2x 100 Mbit/s MM BFOC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GK51082BB002AB2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK51082BB002AB2
EAN/GTIN:
4047622549704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch siemens
SCALANCE XB108-2 unmanaged IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s Ports, 2x 100 Mbit/s Multimode BFOC, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, redundante Spannungsversorgung AC/DC 24V Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB108-2, unmanaged Switch, 8x 10/100 Mbit/s Ports,2x 100 Mbit/s MM BFOC. Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XC106-2 ist der ideale Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten. Mit SCALANCE XC106-2 finden Sie immer den richtigen unmanaged Switch für elektrische und optische Vernetzungen. Dank der leistungsstarken Hardware und fortschrittlichen Funktionen bietet es eine nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung. Mit der neuen unmanaged Switches-Reihe SCALANCE XCM-100 lassen sich auch Power over Ethernet-Anwendungen umsetzen. Unsere unmanaged Switches und Medienkonverter eignen sich optimal für den maschinennahen Einsatz in Ihrem industriellen Netzwerk und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
117 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
industrie switch
,
SIMATIC NET
,
Industrial Ethernet
,
PROFINET
,
Switch
,
SCALANCE
,
SCALANCE X
,
SCALANCE XB-100 unmanaged
,
SCALANCE XB-100
,
XB-100
,
unmanaged
,
XB108
,
XB 108
,
XB108-2
,
ST
,
BFOC
,
Netzkomponente
,
aktive Netzkomponente
,
Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,54*
€ 482,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Fiber Optic Multimode Cord SC/ST, 50/125, 1xSC Duplex- 1xST-Stecker, 1m
Siemens
6XV18435EH100CB0
ab € 49,67*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,44*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,20*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,5m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,19*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,10m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,25*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,15m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,49*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,1m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,25*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,20m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN20
ab € 48,99*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,25m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,63*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,2m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,61*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,30m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,59*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,35m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,76*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,42*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,40m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QN40
ab € 85,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen