Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
>
Siemens-Sector-Switch
>
Artikel
SCALANCE XC216-4C G EEC, managed L2 Switch, 12x RJ45, 4x Comboport (SFP/RJ45)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6GK52164GS002FC2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK52164GS002FC2
EAN/GTIN:
4047622642511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SCALANCE XC216-4C G EEC managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, Full-Gigabit, 12x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports, 4x 1000 Mbit/s Comboports (Entweder 1000 Mbit/ s SFPs oder 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports nutzbar), 1xKonsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, mit lackierten Leiterplatten, NAMUR NE21 konform, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN ,…), PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform, SCALANCE XC216-4C G EEC, managed L2 Switch, 12x RJ45, 4x Comboport (SFP/RJ45). Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC216-4C bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC216-4C wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
150 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
Siemens-Sector-Switch
,
industrie-switch siemens
,
simatic s7 kommunikationsmodul
,
industrie-switch 16 port
,
SIMATIC NET
,
SCALANCE X
,
SCALANCE XC-200
,
XC200
,
XC216
,
RJ45
,
Switch
,
SFP
,
Gigabit
,
Layer 2
,
Industrial Ethernet
,
managed
,
X-200
,
X200
,
C-Plug
,
Comboport
,
PROFINET IO-Device
,
Enhanced Environment
,
EEC
,
aktive Netzkomponente
,
Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.585,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,78*
€ 2.067,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,07*
€ 2.045,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,32*
€ 1.969,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,29*
€ 1.925,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,00*
€ 1.886,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsschraube zur Montage von SCALANCE X /W auf S7-1500/S7-300 Profilsch.
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,22*
Zubehör
C-PLUG, Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch, Conformal Coating
Siemens
6GK19000AQ00
ab € 109,07*
Zubehör
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,08*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 4-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,24*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 1 St.
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,36*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 10 St.
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,91*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 50 St.
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 17,81*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 1 St.
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,62*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 10 St.
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,33*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,30*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,15*
Zubehör
Serial Cable RJ11/RS232, vorkonfektioniertes serielles Kabel, Ersatzteil
Siemens
6GK59803BB000AA5
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen