Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC216-4C G (E/IP), managed L2 Switch, 12x RJ45, 4x Comboport (SFP/RJ45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52164GS002TC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52164GS002TC2
EAN/GTIN:
     4047622642603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE XC216-4C G (E/IP) managebarer Layer 2 IE Switch, IEC 62443-4-2 zertifiziert, Full-Gigabit, 12x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports, 4x 1000 Mbit/s Comboports (Entweder 1000 Mbit/ s SFPs oder 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports nutzbar), 1xKonsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, Temp.-Bereich-40°C bis +70°C, Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN ,...), PROFINET IO-Device, Ethernet/IP-konform, C-PLUG Schacht, Default- EtherNet/IP, IEEE 1588v2 PTP SCALANCE XC216-4C G (E/IP), managed L2 Switch, 12x RJ45, 4x Comboport (SFP/RJ45). Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC216-4C bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC216-4C wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
150 mm
Layer 2:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 12 port sfp switch, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch siemens, SIMATIC NET, SCALANCE X, SCALANCE XC-200, XC200, XC216, RJ45, Switch, SFP, Gigabit, Layer 2, Industrial Ethernet, managed, X-200, X200, C-Plug, Comboport, PROFINET IO-Device, EtherNet/IP, E/IP, aktive Netzkomponente, Netzwerkkomponente
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.505,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,83*
€ 1.944,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,66*
€ 1.925,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,57*
€ 1.858,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,26*
€ 1.818,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,51*
€ 1.791,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,12*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,13*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,99*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,13*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,81*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,77*
Zubehör
Siemens
6GK59803BB000AA5
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.