Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Modul RF360H für externe Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28031FA10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28031FA10
EAN/GTIN:
     4034106026806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Lesegerät
SIMATIC RF360H HF RFID Reader Module, Nur zu betreiben mit Basis- geraet RF160B (6GT2003-0FA00), Fuer RF200/RF300, Fuer externe Antennen. HF Modul RF360H für externe Antenne
Weitere Informationen:
Tiefe:
41 mm
Max. Reichweite:
100 mm
Höhe:
89 mm
Schutzart (IP):
IP65
Frequenz:
13.559999999 MHz
Breite:
85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: RFID-Leser, RFID-Scanner, Transponder, Transpondersystem, rfid-lesegerät, SIMATIC RF, HF Modul, RF360H, Antenne extern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.271,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,83*
€ 1.682,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,99*
€ 1.637,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.355,36*
€ 1.612,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,80*
€ 1.562,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,35*
€ 1.533,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,21*
€ 1.512,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT23981DA10
ab € 217,36*
Zubehör
Siemens
6GT23981CD400AX0
ab € 344,86*
Zubehör
Siemens
6GT23981DD10
ab € 222,80*
Zubehör
Siemens
6GT23981CF10
ab € 220,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.