Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link, IP67, -25 bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28216AC32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28216AC32
EAN/GTIN:
     4042948601358
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
SIMATIC RF200 Reader RF260R IO-Link, IO-Link-Schnittstelle, IP67, -25 bis +70°C, 75x 75x 40 mm, mit integrierter Antenne 8 Byte IO, 38,4 kBit/s. SIMATIC RFReader RF260R IO-LinkKompakter HF-Reader, besonders geeignet für Identifikationsaufgaben in der Intralogistik. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Kompakter Reader mit integrierter Antenne und großem Erfassungsbereich. - Standardisierte IO-Link-Schnittstelle zum Anschluss an IO-Link-Mastermodule. - Hohe Schutzart und robuste Aufbautechnik ermöglichen einen problemlosen Einsatz auch unter härtesten Industriebedingungen. - Vereinfachung von Engineering, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung durch nahtlose Integration in TIA.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Anschluss für externe Antenne:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
135 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, SIMATIC, SIMATIC RF200, RF200, Reader, RF260R, IO-Link, IP67, -25°C, +70°C, integrierte Antenne, Antenne, 8 Byte IO, 38, 4 kBit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,54*
€ 543,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,78*
€ 497,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,70*
€ 472,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71475JD000BA0
ab € 242,22*
Zubehör
Siemens
6ES71486JA000AB0
ab € 411,04*
Zubehör
Siemens
6ES71486JD000AB0
ab € 359,17*
Zubehör
Siemens
6ES71474JD000AB0
ab € 223,44*
Zubehör
Siemens
6ES71384GA500AB0
ab € 380,15*
Zubehör
Siemens
6ES71376BD000BA0
ab € 175,81*
Zubehör
Siemens
6GT28914MN10
ab € 62,11*
Zubehör
Siemens
6GT28914MH50
ab € 42,47*
Zubehör
Siemens
6GT28914LN10
ab € 52,69*
Zubehör
Siemens
6GT28914LH500AX0
ab € 42,00*
Zubehör
Siemens
6GT28914LH50
ab € 36,94*
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,51*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC00
ab € 359,50*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC10
ab € 405,37*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC20
ab € 404,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.