Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SINAMICS PM240-2, 1AC 200-240 V, 0,55 kW, IP20 / UL open type, FSA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6SL32101PB130UL0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL32101PB130UL0
EAN/GTIN:
4042948666210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
frequenzumrichter 0,4 kw
SINAMICS Power Module PM240-2 ungefiltert mit integriertem Brems.-Chopper 1/3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +50°C, Leistung geringe Überlast: 0,55kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 196x 73x 165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.6 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 das ideale Power Module für Standard-Anwendungen im Maschinenbau für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Als Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel), verfügen die Power Modules PM240-2 (Schutzart IP20) über einen Brems-Chopper (Vier-Quadranten-Applikationen) und sind für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet.Das Leistungsteil PM240-2 kann flexibel,je nach Applikationsumfang und Sicherheitsanforderung (beispielsweise STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM) mit verschiedenen Steuerungseinheiten (Control Units) kombiniert werden. In Kombination mit den Control Units CU230-2, CU240x-2 sowie CU250S-2 ergibt sich der funktionsfähige Frequenzumrichter SINAMICS G120. Das PM240-2 in Schutzart IP20 ist ein Einbaugerät für den Schaltschrank in einem Leistungsbereich von 0,55 kW bis zu 250 kW, sowie den drei Spannungsvarianten 200 V, 400 V und 690 V. Dabei stehen die Power Module ungefiltert oder mit integriertem Netzfilter Klasse A und in den sieben Baugrößen von FSA bis FSG zur Verfügung. Zur optimalen Abführung der Verlustwärme außerhalb des Schaltschranks, ist das Leistungsteil ebenfalls als Push-Through-Variante verfügbar. Die Baugrößen bieten darüber hinaus Safety Integrated. Aufgrund des robusten Designs können Leitungslängen bis zu 450 Meter (Baugröße FSF/FSG) erreicht werden. Zur EMV-gerechten Verdrahtung stehen Schirmbleche und Schirmanschlusssätze zur Verfügung.SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.37 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.55 kW
Breite:
73 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
196 mm
Eingangsphasenzahl:
1
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
200 V | 240 V
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
3.2 A
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Einsatz im Industriebereich zulässig:
false
Bremschopper integriert:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
Sinamics
,
G120
,
Siemens
,
Antriebstechnik
,
Sinamics G
,
Sinamics G120
,
Umrichter
,
Standardumrichter
,
Automobil
,
Textil
,
Druck
,
Chemie
,
Industriebereich
,
Gewerbebereich
,
Fördertechnik
,
Förderbänder
,
Heber
,
Senker
,
Aufzüge
,
Hallenkran
,
Schiffsantrieb
,
Seilbahn
,
Mischer
,
Mühlen
,
Kneter
,
Extruder
,
Schlauchbeutelmaschine
,
Regalbediengerät
,
Hydraulikpumpen
,
Dosierpumpen
,
modularer Frequenzumrichter
,
modular
,
Leistungsteil
,
Steuerungseinheit
,
Power Module PM240-2 Schutzart IP20
,
PM240-2 IP20
,
PM240
,
Power Module
,
Power Module PM240
,
Brems-Chopper
,
Netzfilter
,
Control Unit CU230P-2
,
Control Unit CU250S-2
,
CU250S-2
,
Control Unit CU240E-2 F
,
CU240E-2 F
,
Control Unit CU240E-2
,
CU240E-2
,
Control Unit CU240B-2
,
CU240B-2
,
Safety Integrated
,
Energieeffizienz
,
Bedienpanel
,
Bedieneinheit
,
Safe Torque Off
,
STO
,
Einbaugerät
,
Push-Through-Variante
,
EMV
,
Elektromagnetische Verträglichkeit
,
Profibus
,
Profinet
,
Standardanwendung
,
Maschinenbau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgangsdrossel 6,1 A, 0,0900 kW
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,57*
Zubehör
Brake Relay fuer PM
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,53*
Zubehör
Bremswiderstand 200,00 Ohm 0,75 kW
Siemens
JJY:023146720008
ab € 53,98*
Zubehör
Netzdrossel 11,3 A , 36,0 W
Siemens
6SL32030CE210AA0
ab € 68,99*
Zubehör
Netzdrossel 4,0 A , 23,0 W
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,38*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Safe Brake Relay 2 A
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,80*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,94*
Zubehör
SINAMICS G120 Smart Access Modul, 15 V
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen