Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS V90, 3 AC 380-480 V, 0,75 kW, IP20 / UL open type, FSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32105FE108UF0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105FE108UF0
EAN/GTIN:
     4042948671818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Servoantrieb
SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 2,6 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 - Eingangss 2,1 A 0-330 Hz Motor: 0,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 80x180x200 (BxHxT) Servoumrichter SINAMICS V90 das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Servoantriebssystem für vielfältige Motion-Control-Aufgaben mit Fokus auf dynamisches Bewegen und Verarbeiten. Der Servoumrichter SINAMICS V90 eignet sich zum Anschluss des Servomotors SIMOTICS S-1FL6, beide zusammen ergeben ein kostengünstiges Servoantriebssystem. Dieses zeichnet sich durch einen zuverlässigen Betrieb, eine optimierte Performance sowie eine einfache Handhabung aus. Mit dem SIMATIC Controller ergibt es ein starkes Team im TIA Portal. Je nach Ausführung kann für die schnelle und einfache Inbetriebnahme das kostenlose Inbetriebnahme-Tool SINAMICS V-ASSISTANT heruntergeladen werden. Der Servoumrichter SINAMICS V90 ist für den Betrieb an dreiphasigen Netzen geeignet und deckt mit vier Baugrößen einen Leistungsbereich von 0,4 kW bis 7,0 kW sowie einen Spannungsbereich von 380 V bis 480 V ab. Das System kann einfach über PTI, PROFINET, USS und Modbus RTU integriert werden. Der Servoumrichter SINAMICS V90 kann mittels verschiedener Optionen wie z.B. Anschlusskabel, Netzfilter, Steckverbindungen und weiterem Zubehör individuell den Anforderungen des Anwenders angepasst werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
180 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Netzspannung:
380 V | 480 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, Inverter, Wechselrichter, servoantrieb siemens, servoantrieb, servomotor 480 v, Sinamics, V90, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Servoantriebssystem, Bewegen, Verarbeiten, Antriebssystem, Simatic, Simatic Controller, TIA-Portal, Sinamics V-Assistant, Inbetriebnahmetool, Simotics, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300-Verbindungstechnik, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Schnellverbindungsstecker, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, High-Inertia-Motor, geringes Trägheitsmoment, hohe Dynamik, Profinet, Modbus rtu, Zubehör, Anschlusskabel, Netzfilter, Steckverbindung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,86*
€ 481,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,38*
€ 462,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,70*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
ab € 1,47*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,57*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL021AF0
ab € 49,30*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,19*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB101AF0
ab € 56,39*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT121AF0
ab € 52,18*
Zubehör
Siemens
6FX20030SB14
ab € 281,57*
Zubehör
Siemens
6SL32602MA000VA0
ab € 12,77*
Zubehör
Siemens
6SL32604MA001VB0
ab € 36,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.