Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SINAMICS CU230P-2 DP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6SL32430BB301PA3
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL32430BB301PA3
EAN/GTIN:
4042948665886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
siemens frequenzumrichter 0.6 kw
SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integriert PROFIBUS-DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) USB-und MMC-Interface Schutzart IP20 Control Unit SINAMICS Control Unit CU230P-2 DP der Spezialist für Pumpen, Lüfter und Kompressoren für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und/oder SINAMICS G120P. Die Control Unit CU230P-2 ist Teil des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 (bestehend aus Leistungsteil, Steuerungseinheit, Bedienpanel). Die SINAMICS Steuerungseinheit ist speziell für Antriebe mit integrierter Technologiefunktion in der Gebäudetechnik und Prozessindustrie konzipiert. Die Control Unit CU230P-2 steuert und überwacht das Leistungsteil (Power Module) und den angeschlossenen Motor in mehreren wählbaren Regelungsarten. Sie ermöglicht die Kommunikation zu einer lokalen oder zentralen Steuerung sowie zu Überwachungseinrichtungen und dient zum Anschluss aller prozessrelevanten Hilfsaggregate und externer Komponenten wie Sensoren, Ventile, Schütze, usw. Die I/O-Schnittstelle, die Feldbus-Schnittstellen und die zusätzlichen Software-Funktionen unterstützen die Applikation der Gebäudetechnik und der Prozessindustrie optimal.Mit der Auswahl der CU230P-2 wird die Kommunikationsschnittstelle des Umrichters festgelegt. Es stehen folgende integrierte Kommunikationsvarianten zur Verfügung: CU230P-2 HVAC mit den Protokollen USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 Protokoll für Heizung, Klima und Lüftung. CU230P-2 DP PROFIBUS sowie CU230P-2 PN PROFINET, EtherNet/IP für die Prozessindustrie. Im System SINAMICS G120 kann die Control Unit mit folgenden Power Modules betrieben werden: PM240-2 (0,55 kW bis 132 kW) und PM240 (bis 250 kW). Im System SINAMICS G120P wird die Control Unit mit folgenden Power Modules betrieben: PM230 (bis 90 kW), PM 240 (bis 132 kW). SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für BACnet:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
73 mm
Tiefe:
65.5 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
199 mm
Mit PC-Anschluss:
true
Schutzart (NEMA):
1
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
5
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
steuereinheit heizung
,
frequenzumrichter siemens
,
Sinamics
,
G120
,
Siemens
,
Antriebstechnik
,
Sinamics G
,
Sinamics G120
,
Sinamics G120P
,
G120P
,
Umwandlung von Energie
,
AC/DC-Umformer
,
Umrichter
,
Standardumrichter
,
Automobil
,
Textil
,
Druck
,
Chemie
,
Industriebereich
,
Gewerbebereich
,
Fördertechnik
,
Förderbänder
,
Heber
,
Senker
,
Aufzüge
,
Hallenkran
,
Schiffsantrieb
,
Seilbahn
,
Mischer
,
Mühlen
,
Kneter
,
Extruder
,
Schlauchbeutelmaschine
,
Regalbediengerät
,
Hydraulikpumpen
,
Dosierpumpen
,
Gebäudetechnik
,
Prozessindustrie
,
modularer Frequenzumrichter
,
modular
,
Leistungsteil
,
Steuerungseinheit
,
Power Module
,
Bedienpanel
,
Control Unit
,
Control Unit CU230P-2
,
CU230P-2
,
CU230P-2 CAN
,
Einbaugerät
,
Push Through Variante
,
EMV
,
Elektromagnetische Verträglichkeit
,
Profinet
,
Profibus
,
I/O-Schnittstelle
,
Feldbusschnittstelle
,
Schnittstelle
,
Sensor
,
Ventil
,
Schütze
,
Hilfsaggregat
,
Kommunikationsschnittstelle
,
Softstarter
,
IEC 81346-2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blindabdeckung PM230 IP55 / UL type 12
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,70*
Zubehör
Inbetriebnahme-Tool STARTER
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,97*
Zubehör
PC-Umrichter-Verbindungssatz-2
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,71*
Zubehör
Schirmanschlusssatz CU230P-2
Siemens
6SL32641EA000FA0
ab € 12,22*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,78*
Zubehör
SINAMCIS Systemsoftware SD-Card 512 MB SD-Card 512 V0.0.0
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,42*
Zubehör
SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2), IP55 / UL Type 12
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,82*
Zubehör
SINAMICS G120 Türmontagesatz IP54/UL, Typ 12
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,71*
Zubehör
SINAMICS Handheld für Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP20 / UL open type
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 217,72*
Zubehör
SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP55 / UL Type 12
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 116,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen