Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON Power Monitoring PAC1020, Fronteinbau, 400/230 V, 5 A, 85-276 V AC, Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KM10200BA011DA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM10200BA011DA0
EAN/GTIN:
     4001869576800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
SENTRON PAC1020 96X96 mm Power Monitoring Device Schalttafeleinbaugerät zur Messung elektrischer Größen Protokoll: Modbus RTU Mit grafischem Display UE Nenn max: 400/230V 45-65Hz IE Nenn: X/5A AC Hilfsenergie: 85V - 276V AC Schraubklemmenanschluss Multifunktionsmessgerät SENTRON 7KM PAC1020 zur Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen, z. B. in Industrieanlagen, Zweckbauten, Büros und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.Das Basis-Messgerät 7KM PAC1020 erfasst präzise, reproduzierbar und zuverlässig die Energiewerte für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher. Es liefert nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lässt sich das Gerät dank der seriellen MODBUS RTU Kommunikation kostengünstig in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden.Die 7KM PAC Messgeräte gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung.Bei Fronttafel-Blechdicke unter 1 mm oder über 2 mm müssen Sie den entsprechenden Kompakthalter separat erwerben.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Blindleistungsmesser:
true
Amperemeter:
true
Frequenzmesser:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Mit Drehzahlmesser:
false
Impulszähler:
false
Mit Firmware-Signatur:
true
Breite:
96 mm
Tiefe:
42 mm
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
false
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Höhe:
96 mm
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Versorgungsspannung bei DC:
100 V | 250 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Wirkleistungsmessgerät:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Voltmeter:
true
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, amperemeter digital, amperemeter, amperemeter siemens, SENTRON, Messgerät, Messgeräte, Energiemonitoring, PAC, DIN VDE 0100-801, Energiemanagement"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KM99000XA000AA0
ab € 27,42*
Zubehör
Siemens
7KM99000YA000AA0
ab € 11,31*
Zubehör
Siemens
7KM99000GA000AA0
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.