Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Artikel
SENTRON Messgerät 7KM PAC4200, Fronteinbau, 690/400 V, 5 A, 95-240 V AC/110-340 V DC, Modbus TCP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-7KM42120BA003AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
7KM42120BA003AA0
EAN/GTIN:
4011209802902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Impulszähler
Spannungsmesser
SENTRON, Messgerät, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3-phasig, Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, Schein- / Wirk- / Blindenergie / cos phi, Oberschwingungen: 2. - 64., THD, Klasse 0,2 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,2S gem. IEC62053-22, Weitspannungsnetzteil, AC/DC, Schraubanschluss Messgerät für Netzqualitätsmessung SENTRON 7KM PAC4200 für die präzise Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen zur Beurteilung der Anlagenzustände und der Netzqualität in der Prozess- und Fertigungsindustrie, aber auch für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren.Das Netzanalyse-Messgerät 7KM PAC4200 erfasst präzise, reproduzierbar und zuverlässig alle wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher. Es liefert nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands und der Netzqualität. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank ihrer vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden über Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS und Modbus RTU. Mit zusätzlichen Modulen lassen sich weitere digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge, N-Leiter-Direktmessung, Differenzstrommessung oder RS485-Gateway-Funktionalität realisieren.Die 7KM PAC Messgeräte gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Blindleistungsmesser:
true
Amperemeter:
true
Frequenzmesser:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Mit Drehzahlmesser:
false
Impulszähler:
true
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
true
Mit Firmware-Signatur:
true
Breite:
96 mm
Tiefe:
82 mm
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
false
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
690 V
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Höhe:
96 mm
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Versorgungsspannung bei DC:
110 V | 340 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Wirkleistungsmessgerät:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Voltmeter:
true
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Reiheneinbau-/Aufbaugeräte
>
Kombimessgerät
Weitere Suchbegriffe:
Spanungsmessgerät
,
Voltmeter
,
amperemeter
,
SENTRON
,
Messgerät
,
Messgeräte
,
Energiemonitoring
,
PAC
,
DIN VDE 0100-801
,
Energiemanagement
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 736,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,76*
€ 936,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,03*
€ 930,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,31*
€ 911,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,68*
€ 896,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,94*
€ 876,96
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Hutschienenmontage, Display nach vorne gerichtet, für 7KM PAC
Siemens
7KM99000XA000AA0
ab € 27,42*
Zubehör
Adapter für Hutschienenmontage, Display zur Hutschiene gerichtet, für 7KM PAC
Siemens
7KM99000YA000AA0
ab € 11,31*
Zubehör
Erweiterungsmodul 4DI / 2DO, steckbar, für 7KM PAC3220/ 4200
Siemens
7KM92000AB000AA0
ab € 102,35*
Zubehör
Erweiterungsmodul I(N),I(Diff),analog N-Leiter Messung, Differenzstrommessung
Siemens
7KM92000AD000AA0
ab € 137,31*
Zubehör
Erweiterungsmodul PROFIBUS DP, steckbar, für 7KM PAC3200 / 3220 / 4200
Siemens
7KM93000AB010AA0
ab € 115,99*
Zubehör
Erweiterungsmodul RS485, steckbar, für 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800
Siemens
7KM93000AM000AA0
ab € 78,55*
Zubehör
Erweiterungsmodul Switched Ethernet PROFINET V3, steckbar, für 7KM PAC3200
Siemens
7KM93000AE020AA0
ab € 191,92*
Zubehör
Kompakthalter, für 7KM3133- 0BA00-3AA0, 7KM2111-1BA00- 3AA0, 7KM2112-0BA00-3AA0
Siemens
7KM99000GA000AA0
ab € 54,89*
Zubehör
SENTRON PROFINET Proxy (SPP) verbindet Modbus-TCP-fähige Geräte mit PROFINET IO
Siemens
7KM93000PP200AA0
ab € 308,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen