Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON, Messgerät und power quality recorder, 7KM PAC5200, Hutschienengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KM54126CA001EA8
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM54126CA001EA8
EAN/GTIN:
     4001869524573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Impulszähler
Spannungsmesser
SENTRON, Messgerät und power quality recorder, 7KM PAC5200, Hutschienengehäuse ohne Display, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 10 A, Hutschienengerät, 3- phasig, Modbus TCP, Schein- / Wirk- / Blindenergie / cos phi, Oberschwingungen: 2. - 40., THD, Klasse 0,5 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,5S gem. IEC62053-22, Weitspannungsnetzteil, AC/DC, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Blindleistungsmesser:
true
Amperemeter:
true
Frequenzmesser:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Mit Drehzahlmesser:
false
Impulszähler:
true
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
true
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
false
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
690 V
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Versorgungsspannung bei DC:
20 V | 300 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Wirkleistungsmessgerät:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Voltmeter:
true
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, amperemeter siemens, amperemeter, SENTRON, Messgerät und power quality recorder, Messgeräte, Energiemonitoring, PAC, DIN VDE 0100-801, Energiemanagement
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.391,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,90*
€ 1.740,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,67*
€ 1.733,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,12*
€ 1.694,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,36*
€ 1.670,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,23*
€ 1.655,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.