Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Siemens
>
Betriebsausstattung
>
Schwerlastwaage
>
Artikel
SIWAREX FTA EICHFAEHIGE WAEGEELEKTRONIK FUER SELBSTTAETIGE (AUTOMATISCHE) WAAGEN FUER S7-300 UND ET200M. EG-BAUARTZULASSUNG 3 X 6000D EINSATZGEBIET...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-7MH49002AA01
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
7MH49002AA01
EAN/GTIN:
4019169844635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waage
Wiegehubwagen
Hakenwaage
Autowaage
SIWAREX FTA EICHFAEHIGE WAEGEELEKTRONIK FUER SELBSTTAETIGE (AUTOMATISCHE) WAAGEN FUER S7-300 UND ET200M. EG-BAUARTZULASSUNG 3 X 6000D EINSATZGEBIETE: . DOSIEREN, ABFUELLEN/ABSACKEN UND VERLADEN. . ACHTUNG: BEI EICHPFLICHTIGEN APPLIKATIONEN EICHVORSCHRIFTEN DES BESTIMMUNGSLANDES BEFOLGEN! - PASSENDE MMC-KARTE: NUR F. EICHFAEHIGE ANWENDUNGEN R76, R51 UND R107:7MH4900-2AY20
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Betriebsausstattung
>
Schwerlastwaage
Weitere Suchbegriffe:
Fahrzeugwaage
,
Industriewaage
,
Kfz Waage
,
Achslastwaage
,
Lagerwaage
,
Lumpenwaage
,
Federwaage
,
Messwaage
,
Hängewaage
,
Palettenwaage
,
Bodenwaage
,
Mobile Waage
,
Schwerlastwaage
,
Kranwaage
,
Plattformwaage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.498,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,81*
€ 1.900,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,08*
€ 1.889,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,77*
€ 1.837,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,61*
€ 1.804,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,71*
€ 1.783,46
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlusskasten SIWAREX JB ATEX Edelstahl-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik, Schutzart: IP66, Abmessungen: 1...
Siemens
7MH50010AA01
ab € 395,41*
Zubehör
Anschlusskasten SIWAREX JB, Aluminium-Druckguss-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik, Schutzart: IP66, Abmessun...
Siemens
7MH50010AA20
ab € 267,50*
Zubehör
Anschlusskasten SIWAREX JB, Edelstahl-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik, Schutzart: IP66, Abmessungen: 150 x...
Siemens
7MH50010AA00
ab € 334,74*
Zubehör
Service und Inbetriebnahmesoftware SIWATOOL V4 und V7 für SIWAREX Wägebaugruppen
Siemens
7MH49001AK01
ab € 225,20*
Zubehör
SIMATIC S7-300 Profilschiene 160 mm
Siemens
6ES73901AB600AA0
ab € 26,58*
Zubehör
SIMATIC S7-300 Profilschiene 2 000 mm
Siemens
6ES73901BC000AA0
ab € 111,81*
Zubehör
SIMATIC S7-300 Profilschiene 480 mm
Siemens
6ES73901AE800AA0
ab € 38,49*
Zubehör
SIMATIC S7-300 Profilschiene 530 mm
Siemens
6ES73901AF300AA0
ab € 48,32*
Zubehör
SIMATIC S7-300 Profilschiene 830 mm
Siemens
6ES73901AJ300AA0
ab € 56,85*
Zubehör
SIWAREX Micro Memory Card fuer SIWAREX FTA,3,3 V NFLASH,32 MB nur f.eichfaehige Anwendungen R76,R51 und R107
Siemens
7MH49002AY21
ab € 89,18*
Zubehör
SIWAREX PCS7 AddOn Library für PCS7 V8.1 (oder höher), V9.0 und V9.1, Für SIWAREX FTA, FTC, U, WP321.
Siemens
7MH49001AK61
ab € 771,31*
Zubehör
SPEZIALKABEL LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, MANTEL ORANGE, ZUR VERBINDUNG VON SIWAREX- MODULEN MIT ANSCHLUSS-UND VERTEILER KASTEN (AK) BZW. ZWI...
Siemens
7MH47028AG
ab € 3,07*
Zubehör
SPEZIALKABEL LI2Y 2X0,75ST+2X (2X0,34ST) -CY BLAUER MANTEL, ZUR VERBINDUNG VON ANSCHLUSS- UND VERTEILER- KASTEN (AK) IM EXPLOSIONSGE- FAEHRDETEN BE...
Siemens
7MH47028AF
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen