Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht unten
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50120KM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50120KM
EAN/GTIN:
     4001869461717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbauhöhe:
250 mm
Einbaubreite:
305 mm
Farbe:
weiß
Breite:
305 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
250 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Reihen:
1
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Art der Schließung:
sonstige
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
ohne
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, aufputzverteiler siemens, ap verteiler, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
8GB50015KM01
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.