Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 3-reihig-3x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht unten
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50360KM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50360KM
EAN/GTIN:
     4001869461731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 3-reihig-3x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbauhöhe:
515 mm
Einbaubreite:
305 mm
Farbe:
weiß
Breite:
305 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
515 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Reihen:
3
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Art der Schließung:
sonstige
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
ohne
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
8GB50035KM01
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.