Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL, 1-reihig Ausbaupaket UP 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück Abdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB52123KM01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB52123KM01
EAN/GTIN:
     4001869496627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Kleinverteiler
Abdeckrahmen
Rahmen
SIMBOX XL, 1-reihig Ausbaupaket UP 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück Abdeckung, Rahmen und Tür
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbaubreite:
341 mm
Farbe:
grau
Breite:
341 mm
Neutralleiterklemmenblock:
false
Erdungsklemmenblock:
false
Mit Schloss:
false
Montageart:
Unterputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Art der Schließung:
sonstige
Ausführung Deckel:
geschlossen
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
Signaldurchlassende Tür:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,12008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 28,13834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,06012*
€ 478,45154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,47008*
€ 456,3294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,37016*
€ 440,74049
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 337,12008*
€ 401,1729
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,74*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
ab € 6,07*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
ab € 12,06*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
ab € 15,10*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
ab € 13,30*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
ab € 16,93*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
ab € 13,32*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
ab € 17,05*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
ab € 12,04*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
ab € 15,04*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
ab € 14,54*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.