Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
ALPHA 400, Wandschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 650 mm, B: 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8GK11022KK12
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8GK11022KK12
EAN/GTIN:
4001869257716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Ap-Verteiler
ALPHA 400 DIN, Wandverteiler Flat-Pack, IP43, Schutzklasse 1 H=650mm, B=300mm, T=210mm, RAL 9016 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Blitzschutz:
true
Breite in Teilungseinheiten:
48
Schlagfestigkeit:
IK09
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
400 A
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
650 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
4
Geeignet für Außengebrauch:
false
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (IP):
IP43
Transparenter Deckel/Tür:
true
Einbautiefe:
210 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)
>
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Aufputzverteiler
,
Kleinverteiler
,
Leergehäuse
,
Hänge-Schrank
,
Hängeschrank
,
Wand-Schrank
,
Wandhänge-Schrank
,
Wandhängeschrank
,
Wandschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
leergehäuse siemens
,
leergehäuse
,
leergehäuse ip43
,
ALPHA 400
,
Insta-Verteiler
,
Installationsverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Verteiler
,
DIN 61439
,
Standverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALPHA 400 Schwenkhebel mit Doppelbart-Schließung
Siemens
8GK95610KK04
ab € 48,71*
Zubehör
ALPHA 400-ZS absperrBarer Blindabdeckungstreifen für 12 TE mit 6 Sperrstreifen
Siemens
8GK99100KK02
ab € 3,891*
Zubehör
ALPHA 400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig Mittenabstand 60mm
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,21*
Zubehör
ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwand senkrecht, H=300
Siemens
8GK93012KK01
ab € 4,39*
Zubehör
ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwand senkrecht, H=450
Siemens
8GK93013KK01
ab € 5,56*
Zubehör
ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände senkrecht, H=600
Siemens
8GK91014KK01
ab € 7,08*
Zubehör
ALPHA 400/630 DIN, allgemeines Verteilerzubehör, Trennwände waagerecht, B=250
Siemens
8GK91030KK10
ab € 5,86*
Zubehör
ALPHA AS Transportösen M12
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,63*
Zubehör
ALPHA DIN, Abdeckungstreifen
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
ALPHA DIN, Schaltplantasche, DIN A3, aus Stahlblech, 10mm tief
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,17*
Zubehör
ALPHA DIN-Blind- abdeckungstreifen L=1m
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,46*
Zubehör
ALPHA, Schaltplantasche DIN A4, Klarsichtfolie
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,8155*
Zubehör
ALPHA, Schwenkhebelschließung, für Wandverteiler
Siemens
8GK95600KK06
ab € 57,50*
Zubehör
ALPHA, Schwenkhebelschließung, für Wandverteiler
Siemens
8GK95600KK13
ab € 36,28*
Zubehör
ALPHA, Standardschließeinrichtung, aus Kunststoff
Siemens
8GK95600KK04
ab € 10,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen