Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Seitenwand Schaltschrank
>
Artikel
ALPHA 1250, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55, Schutzklasse 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8GK14238KK15
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8GK14238KK15
EAN/GTIN:
4001869265162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Leergehäuse
Schaltschrank
ALPHA 1250mm, Standschrank, mit mit offener Seitenwand IP55, Schutzklasse 1 H=1950mm, B=300mm, T=400mm RAL 7035 incl. 100mm Sockel Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Blitzschutz:
true
Breite in Teilungseinheiten:
144
Schlagfestigkeit:
IK09
Anbaumöglichkeit:
true
Nennstrom (In):
1250 A
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Anzahl der Reihen:
12
Geeignet für Außengebrauch:
false
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
3
Schutzart (IP):
IP55
Innentiefe:
400 mm
Transparenter Deckel/Tür:
true
Einbautiefe:
400 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
false
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler)
>
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
,
Standschrank
,
Standverteiler
,
Verteiler-Schrank
,
Verteilerschrank
,
leergehäuse siemens
,
seitenwand schaltschrank
,
leergehäuse ip55
,
ALPHA 1250
,
Insta-Verteiler
,
Installationsverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Verteiler
,
DIN 61439
,
Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,37*
€ 914,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,82*
€ 906,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,41*
€ 871,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,91*
€ 844,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,96*
€ 804,39
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha 1250 DIN Flanschplatte mit 1 x Gummitülle 8HC6900 IP55
Siemens
8GK91000KK14
ab € 33,65*
Zubehör
ALPHA 400-ZS absperrBarer Blindabdeckungstreifen für 12 TE mit 6 Sperrstreifen
Siemens
8GK99100KK02
ab € 3,911*
Zubehör
ALPHA 400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig Mittenabstand 60mm
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,18*
Zubehör
ALPHA AS Transportösen M12
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,77*
Zubehör
ALPHA DIN, Abdeckungstreifen
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
ALPHA DIN, Schaltplantasche, DIN A3, aus Stahlblech, 10mm tief
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,12*
Zubehör
ALPHA DIN-Blind- abdeckungstreifen L=1m
Siemens
8GK99100KK01
ab € 9,47*
Zubehör
ALPHA, Schaltplantasche DIN A4, Klarsichtfolie
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,67*
Zubehör
ALPHA, Schließsystem, für Schrankhohe Türen
Siemens
8GK95610KK01
ab € 32,54*
Zubehör
ALPHA, Sockel, H: 100 mm, B: 300 mm, T: 400 mm, RAL 7035
Siemens
8GK99020KK13
ab € 120,37*
Zubehör
Blendrahmen für vertieften Holmeinbau H1800 B250mm Stahlblech
Siemens
8GK99130KK10
ab € 71,07*
Zubehör
Gummi-Leitungseinführung für 1 Leitung 12-29mm
Siemens
8HP1805
ab € 18,934*
Zubehör
Schaltplantasche Tiefe 30mm Pack 25Stk Kunststoff
Siemens
8GK99101KK24
ab € 230,02*
Zubehör
Schaltplantasche, 30mm tief für DIN A4 hochkant, selbstklebend
Siemens
8GD9132
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen