Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kupferschiene
>
Artikel
ALPHA 400/630/1600 DIN, Kupfer Sammelschienen 30x 5mm, 450A, L=1000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8GK97350KK40
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8GK97350KK40
EAN/GTIN:
4001869262086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm
ALPHA Kupfersammelschiene 450A 30x 5mm, 450A, L=1000mm Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
30 mm
Bemessungsstrom In:
450 A
Höhe:
5 mm
Länge:
991 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Sammelschiene
Weitere Suchbegriffe:
siemens kupferschiene
,
sammelschienen
,
ALPHA
,
Insta-Verteiler
,
Installationsverteiler
,
Stromkreisverteiler
,
Verteiler
,
DIN 61439
,
Standverteiler
,
Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALPHA 400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig Mittenabstand 60mm
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,21*
Zubehör
ALPHA 630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig, SS-Mittenabstand 60mm
Siemens
8GK97110KK01
ab € 31,36*
Zubehör
ALPHA AS Sammelschienenhalter SS-Abstand 100mm oder 185mm
Siemens
8GK97200KK01
ab € 40,34*
Zubehör
ALPHA AS Sammelschienenhalter SS-Abstand 100mm oder 185mm inkl. Tragblech
Siemens
8GK97200KK00
ab € 55,61*
Zubehör
ALPHA DIN Sammelschienenhalter, 3-polig, 60mm, CU12x 5 (10), 20x 5 (10)
Siemens
8GK97110KK00
ab € 29,06*
Zubehör
ALPHA, Sammelschienenhalter, für Schienen: 12-30 x 5-10mm, 1-polig, 60 mm
Siemens
8GK97100KK00
ab € 19,25*
Zubehör
ALPHA, Sammelschienenhalter, für Schienen: 12-30 x 5-10mm, 2-polig, 60 mm
Siemens
8GK97100KK01
ab € 30,06*
Zubehör
ALPHA, Sammelschienenhalter, für Schienen: 12-30 x 5-10mm, 4-polig, 60 mm
Siemens
8GK96700KK00
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen