Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Raumthermostat
>
Analoges Raumthermostat
>
Artikel
Raumthermostat für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren, AC 230 V, Stellsignal 2-Punkt, Rückluftfühler, El. Heizelement
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-BPZ:RCC20
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
BPZ:RCC20
EAN/GTIN:
7612914000699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB Raumtemperaturregler
- Heiz- und Kühlsequenz - Automatische Heiz- und Kühlbetrieb-Umschaltung (mit Fühler QAH11.1) - Digitaleingang für externen Betriebsart-Umschalter - Ausgang für elektrisches Heizelement - 2-Punkt-Regler - Einstellbare Schaltdifferenz (1 K Heizen, 0.5 K Kühlen oder 4 K Heizen, 2 K Kühlen) - Einstellbare Totzone (2 K oder 5 K) - Eingang für Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1) - Frostschutzbetrieb - Ausgänge für 3-stufigen Ventilator (0 / I / II / III)
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
43 mm
Mit Display:
false
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Messbereich:
8 °C | 30 °C
Schutzart (IP):
IP30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6 W
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Anzahl der Ausgänge Heizung:
5
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
5
Geeignet für Heizen:
true
Max. Kontaktbelastung:
2.6 A
Differenzwert:
1 K | 4 K
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Temperatur ablesbar:
false
Klasse des Temperaturreglers:
I
Explosionsgeschützt:
false
Mit Empfänger:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
>
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe:
EIB-Raumthermostat
,
KNX Raumtemperaturregler
,
KNX-Raumthermostat
,
Raumtemperatur-Regler
,
Raumtemperaturregler
,
Raumthermostat
,
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
siemens raumtemperatur-regler
,
analoger klimaregler
,
2-Rohr-Ventilatorkonvektoren
,
Stellsignal
,
2-Punkt
,
Rückluftfühler
,
Heizelement
,
Heizen
,
Kühlen
,
Raumthermostate
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabeltemperaturfühler PVC 2,5 m, NTC 3 kOhm, ohne Steckverbinder
Siemens
BPZ:QAH11.1
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen