Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RMH760B-1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RMH760B-1
EAN/GTIN:
     7612914047007
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
- Heizungsregler als Vorregler oder Hauptregler (Fernheizanschluss) oder Heizkreisregler - Kesseltemperaturregler - Regelung von max. 3 Heizkreisen sowie Brauchwasserbereitung (7 Varianten zur Auswahl) mit optionalen Erweiterungsmodulen - Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog) - Flexible Konfigurationsmöglichkeit - Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar - Integrierte Buskommunikation KNX - Kein Inbetriebnahmetool notwendig Der RMH760B-1 unterstützt die Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Slowakisch, Bulgarisch, Griechisch, Rumänisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch, Türkisch. Erweiterungsmodule ergänzen den Heizungsregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden. Die Erweiterungsmodule können nicht autonom arbeiten. Die Bedienung, d. h. Inbetriebnahme- und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät des Reglers. Verwendbare Erweiterungsmodule: - 2 Heizkreismodule RMZ782B - 1 Brauchwassermodul RMZ783B - 1 Universalmodul RMZ787 - 2 Universalmodule RMZ789 An einem Heizungsregler können gleichzeitig maximal 4 Erweiterungsmodule verwendet werden. Verwendbare Bediengeräte: - Aufsetzbares Bediengerät RMZ790 - Absetzbares Bediengerät RMZ791 - Bus-Bediengerät RMZ792
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Grundplatte:
false
Erweiterbar:
true
Spannungsart:
AC
Mit Display:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
5
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
19 V | 250 V
Explosionsgeschützt:
false
Uhrentyp:
Jahr
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Anzahl der Reglerkanäle:
7
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Schutz gegen lokale Bedienung:
true
Standardapplikationen lieferbar:
true
Kommunikationsmedium Kupfer:
true
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler, Heizungsregler, modular, kommunikativ, Regler, Synco™
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,33*
€ 1.061,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,73*
€ 1.043,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,09*
€ 997,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,04*
€ 965,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,37*
€ 920,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.