Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RMZ782B
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RMZ782B
EAN/GTIN:
     7612914047052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
- Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung durch Steuern des Heizkreismischers - Steuern der Heizkreispumpe Es sind die gleichen Heizkreis-Regelfunktionen sowie Überwachungs- und Steuerfunktionen wie mit dem RMH760B-1 möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Ausführung:
Modul
Höhe:
90 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Geeignet für Handbedienung:
false
Explosionsgeschützt:
false
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Mit PC-Anschluss:
false
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
false
Geeignet für Frontmontage:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Netzspannung:
24 V AC
Kommunikationsmedium Kupfer:
true
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Kommunikationsmedium drahtlos:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperaturregler, Erweiterung für Regler, frei programmierbar, Erweiterungsmodul, Erweiterungsregler, Funktionsmodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,42*
€ 471,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.