Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerzentrale für Raum-Controller und Raumthermostate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-S55370C162
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55370C162
EAN/GTIN:
     7612914082589
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB-Heizungsaktor
- Steuerzentrale mit integrierten Steuer- und Überwachungsfunktionen für die Einzelraumregelung mit RXB-Raumcontroller und Raumthermostaten RDG/RDF - Sammlung des Wärme-/Kältebedarfs aus den Räumen - Steuerung der HLK- Primärregler auf Grund der Auswertung des Wärme-/Kältebedarfs - Individuelle Zeitschaltprogramme für Raumgruppen - Betriebsart- und Sollwertvorgabe, Minimal- / Maximal-Temperaturüberwachung sowie Überwachung der RXB-Raumcontroller und Raumthermostate RDG/RDF - Trend- und Störungsmelde-Funktionen für die Eingangsgrössen Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität usw. - Umschaltfunktion Heizen / Kühlen für den Betrieb mit 2-Rohr-Systemen - Flexible Konfigurationsmöglichkeit - Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät wahlweise aufsetzbar oder absetzbar - Integrierte Buskommunikation KNX - Kein Inbetriebnahmetool notwendig Der RMB795B-1 unterstützt die Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Slowakisch, Bulgarisch, Griechisch, Rumänisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch, Türkisch, Chinesisch. Erweiterungsmodule ergänzen die Steuerzentrale und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden. Die Erweiterungsmodule können nicht autonom arbeiten. Die Bedienung, d. h. Inbetriebnahme- und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät des Reglers. Verwendbare Erweiterungsmodule: - 1 Universalmodul RMZ785 - 2 Universalmodul RMZ787 An einer Steuerzentrale können gleichzeitig maximal 3 Erweiterungsmodule verwendet werden. Verwendbare Bediengeräte: - Aufsetzbares Bediengerät RMZ790 - Absetzbares Bediengerät RMZ791 - Bus-Bediengerät RMZ792
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Erweiterbar:
true
Spannungsart:
AC
Mit Display:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
19 V | 250 V
Explosionsgeschützt:
false
Uhrentyp:
Jahr
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Mit PC-Anschluss:
true
Anzahl der Reglerkanäle:
6
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Kommunikationsmedium Kupfer:
true
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Standardapplikationen lieferbar:
true
Schutz gegen lokale Bedienung:
true
Mit Grundplatte:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,85*
€ 1.166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,51*
€ 1.110,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,66*
€ 1.074,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,76*
€ 1.040,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,58*
€ 999,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.