| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-S55720S457 Herst.-Nr.: S55720S457 EAN/GTIN: 4047625003081 |
| |
|
| | |
| Raumfühler zur Messung der PM2.5 und PM10-Konzentrationen Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Mit Busankopplung: | true | Analogeingang: | false | Andere Bussysteme: | sonstige | Bussystem LON: | false | Schutzart (IP): | IP30 | Bussystem KNX-Funk: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, Feuchte Temperatur Sensor, Feuchte- und Temperaturmessumformer, Temperatur-Feuchtesensor, luftqualitätssensor siemens, luftqualitätssensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Fühler, Gasmelder, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, RTR, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
| | |
| |