| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-S55770T293 Herst.-Nr.: S55770T293 EAN/GTIN: 7612914089724 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raumthermostat mit LCD für Unterputzmontage für 2-Rohr-Ventilatorkonvektoren und Verdichter von Direktverdampfern - KNX Kommunikation - Für Heiz und/oder Kühlanwendungen - Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal - Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator - 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontak, Präsenzmelder - Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion - Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung - Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter - Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung - Hintergrundbeleuchtete Anzeige - Gehäusefarbe: Signalweiss (RAL 9003) - Unabhängige Funktion für Fensterkontakt und Präsenzmelder Applikation wählbar: - 2-Rohr-Systeme - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung - 4-Rohr-Systeme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | sonstige | Farbe: | sonstige | Mit Display: | true | Bussystem KNX: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Mit Busankopplung: | true | Andere Bussysteme: | sonstige | Bussystem LON: | false | Schutzart (IP): | IP30 | Transparent: | false | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 2 W | Sensor extern: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Klasse des Temperaturreglers: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, siemens raumtemperatur-regler, analoger klimaregler, raumtemperaturregler 0 - 50°c, Unterputzmontage, KNX, Direktverdampfer, Fancoil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |