| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-S55770T348 Herst.-Nr.: S55770T348 EAN/GTIN: 7612914097521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - KNX-Kommunikation - Ausgang DC 0...10 V für einen VAV-Antrieb und zusätzlicher Ausgang für 2-Punkt, PWM oder 3-Punkt oder Ausgang für 3-Punkt VAV-Antrieb und zusätzlicher Ausgang DC 0...10 V - 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (1x, QAH11.1, QAA32), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt, Präsenzmelder - 1 Eingang DC 0...10 V für Stellrückmeldung Luftklappe oder für CO2-Fühler - Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb - Stetige PI-Regelung - Regelung in Abhängigkeit der Raum- , Rücklufttemperatur und Luftqualität - Automatische oder manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung - Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter - Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts - Minimal- und Maximalbegrenzung des Luftvolumenstrom-Signals - Umkehr des Ausgangssignals (DC 0...10 V) als Option - Display mit Hintergrundbeleuchtung Applikation wählbar: - Einkanalsysteme - Einkanalsysteme mit elektrischer Heizung - Einkanalsysteme und Heizkörper / Fussbodenheizung - Einkanalsysteme mit Lufterwärmer / Luftkühler Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Geräteeinbaukanal | Breite: | 93 mm | Höhe: | 128 mm | Tiefe: | 30.8 mm | Mit Display: | true | Art der Spannungsversorgung: | 24 V AC | Messbereich: | 5 °C | 40 °C | Schutzart (IP): | IP30 | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): | 2 W | Geeignet für Heizen: | true | Differenzwert: | 0.5 K | 6 K | Sensor extern: | false | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Temperatur ablesbar: | true | Klasse des Temperaturreglers: | V | Explosionsgeschützt: | false | Mit Empfänger: | false | Mit Trinkwasserschaltung: | false | Mit Geräuschniveauanzeige: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, siemens raumtemperatur-regler, analoger klimaregler, raumtemperaturregler 0 - 50°c, Temperaturregelung, Luftqualitätsregelung, KNX, Heizen, Kühlen, Raumthermostate |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |