Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat-Funkset (Sender und Empfänger)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat-Funkset (Sender und Empfänger)
Artikel-Nr.:
     C7890-S55770T378
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55770T378
EAN/GTIN:
     7612914110923
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Funkset bestehend aus: RDH100RF: Elektronischer Raumthermostat mit Funksender, Regelfunktion wie RDH100. Technische Daten: - Sendefrequenz: 433 MHz - Abmessungen (B x H x T): 90 x 120 x 26.9 mm - Tischständer für Sender - 2 x Alkalibatterien Typ AA, 1,5 V inbegriffen RCR100/433: Funkempfänger mit Betriebsanzeige (433 MHz) - Schalteinheit mit Relaisausgängen - Empfänger-Übersteuerungstaste für manuelles Ein-/Ausschalten - Montageadapterplatte für Empfänger
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Breite:
120 mm
Ausführung:
An/Aus
Höhe:
90 mm
Tiefe:
26.9 mm
RAL-Nummer:
9003
Mit Display:
true
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Messbereich:
5 °C | 30 °C
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
10 W
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Geeignet für Heizen:
true
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Differenzwert:
1 K
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Differenz verstellbar:
false
Regelcharakteristik:
sonstige
Temperatur ablesbar:
true
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Explosionsgeschützt:
false
Mit Empfänger:
true
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Bedienung:
Dreh
Anschluss:
drahtlos
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.