Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connected Home Mobiles Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connected Home Mobiles Thermostat
Artikel-Nr.:
     C7890-S55772T114
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55772T114
EAN/GTIN:
     4047625022389
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Der Raumthermostat RDZ101ZB ist Teil des Siemens Connected Home Ecosystems. Er wird zur Regelung der Raumtemperatur in Heizsystemen verwendet. Eigenschaften und Funktionen: - Raumtemperaturregelung - Kommunikation mit Connected Home Hub via Zigbee-Netzwerk - 2-Punkt-/TPI-Regelung mit Ein/Aus-Ausgang für Heizen - Mit wireless Ausgangsmodul - Fenster-Öffnungs-Funktion - Frostschutz - Zeitschaltprogramm über die mobile Applikation Connected Home (herunterladbar aus Google Play? oder Apple App Store®) - Inbetriebnahme- und Regelparameter einstellbar über die mobile Applikation - Batteriebetrieben (2x AA-Batterien)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Messbereich:
5 °C | 49 °C
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Explosionsgeschützt:
false
Mit Empfänger:
true
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.