Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS rollgewalzt in SB-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
201080.jpg
Artikel-Nr.:
     102-837598-BP
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     206020
EAN/GTIN:
     4007140017901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 2,0 x 49 x 24 mm Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguß, Sintereisen, Neusilber,
Graphit, kurz­spanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
40
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
3 Stück
Gewicht:|kg:
0,008 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Kegelmantelanschliff
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Spiralwinkel:|°:
20-30 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
h8
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz, dampfangelassen
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
2,00 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
49 mm
AA_txtval_techgroup_3|Spirallänge:|mm:
24 mm
VA_standard|206xxx|206xxx|Gesamtlänge:|mm:
49
VA_standard|206xxx|206xxx|Ø:|mm:
2,00
VA_standard|206xxx|206xxx|Spirallänge:|mm:
24
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
126
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46334*
€ 0,81*
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33334*
€ 0,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 1,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,65334*
€ 0,77747
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,62667*
€ 0,74574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56667*
€ 0,67434
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,55334*
€ 0,65847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53334*
€ 0,63467
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46334*
€ 0,55137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.