Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Spiralbohrer A1103.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Spiralbohrer A1103.0
Lange Spiralbohrer A1103.0
Lange Spiralbohrer A1103.0
Lange Spiralbohrer A1103.0
Lange Spiralbohrer A1103.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A1103.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1103.0
EAN/GTIN:
     7320760011027
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 3mm mit einer Gesamtlänge von 100mm und einer Schneidenlänge von 66mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 340
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
3 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1181 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
66 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A1103.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.