Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Spiralbohrer A1104.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Spiralbohrer A1104.5
Lange Spiralbohrer A1104.5
Lange Spiralbohrer A1104.5
Lange Spiralbohrer A1104.5
Lange Spiralbohrer A1104.5
Artikel-Nr.:
     C7990-A1104.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1104.5
EAN/GTIN:
     7320760011300
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 4.5mm mit einer Gesamtlänge von 126mm und einer Schneidenlänge von 82mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 340
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1772 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
82 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
126 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A1104.5
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.