| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-A190202 Herst.-Nr.: A190202 EAN/GTIN: 7320760030554 |
| |
|
| | |
| Bohrerset in STANDARD-Plastikbox bestehend aus 51 spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, A100 Durchmesser 1.0 bis 6.0mm mit Größensteigung von 0.1mm, gemäß DIN 338 Standard mit 118° kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Dampfangelassen | Oberflächenbehandlung: | Steam Tempered | Norm/Standard: | DIN 338 | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Schnittstellen Typ: | Zylinderschaft | Schneidrichtung: | Rechts | Spitzenwinkel: | 118 ° | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 4 XD | Bestellcode ISO: | A190202 | Spiralform: | N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |